Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000667865 Herst.-Nr.: 0723430000 EAN/GTIN: 4053424089461 |
| |
|
| | |
| Duravit ME by Starck Handwaschbecken 430 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 0723430000Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 530mm· Geeignet für Möbel: Ja· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 135mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 300mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 0101420102001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 172,45* | € 208,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 182,08* | € 220,52* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 181,83* | € 226,6486* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,75* | € 321,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,40* | € 323,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|