Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Duschwanne STONETTO 1600x1000x50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000667906
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     720171380000000
EAN/GTIN:
     4053424136851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duravit duschwanne
brausewanne
Duravit Stonetto Duschwanne · 1600x1000 mm Weiß Matt · Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt · Mineralguss - DuraSolid Q · Rechteckig - 720171380000000Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch 90mm· Glanzgrad matt· Höhe einschließlich Füße/Träger 120mm· Innentiefe (1) 0mm· Mit Rutschhemmung Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Mineralguss
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01032503151001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 849,60*
€ 989,66*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 914,98*
€ 1.060,96*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 916,34*
€ 1.088,0224*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,02*
€ 1.130,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,57*
€ 1.135,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,40*
€ 1.351,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,58*
€ 1.315,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.082,91*
€ 1.288,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,12*
€ 1.231,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.027,53*
€ 1.222,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,25*
€ 1.186,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 995,66*
€ 1.184,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,57*
€ 1.141,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720218680000000
ab € 892,27*
Ähnlich
Duravit
720218180000000
ab € 889,10*
Ähnlich
Duravit
720218380000000
ab € 890,39*
Ähnlich
Duravit
720145680000000
ab € 631,04*
Ähnlich
Duravit
720145180000000
ab € 614,43*
Ähnlich
Duravit
720145380000000
ab € 631,15*
Ähnlich
Duravit
760074000AS0000
ab € 3.346,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.