Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC DURASTYLE tief, 370x620mm HygieneGlaze weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000669906
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2537092000
EAN/GTIN:
     4053424324593
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Ja· Breite (1) 370mm· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Kennzeichen Nein· Kindertoilette Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC 180mm· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Spülform tief· Spülrandlos Nein· Spülvolumen 3l· Tiefe (1) 620mm· Typ Wand· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Informationen:
Abgang:
waagerecht
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101410060003, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 233,99*
€ 285,86*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 233,54*
€ 291,8748*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,22*
€ 412,67*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,64*
€ 414,14*
€ 5,95*
ab € 386,33*
€ 463,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,14*
€ 492,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,53*
€ 492,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 359,03*
€ 427,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,93*
€ 412,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,64*
€ 375,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2536090000
ab € 153,02*
Ähnlich
Duravit
2537590000
ab € 242,97*
Ähnlich
Duravit
2552090000
ab € 187,25*
Ähnlich
Duravit
25420900001
ab € 296,50*
Ähnlich
Duravit
2536092000
ab € 184,32*
Ähnlich
Duravit
2552092000
ab € 220,47*
Ähnlich
Duravit
25360900001
ab € 196,48*
Ähnlich
Duravit
25520900001
ab € 226,71*
Ähnlich
Duravit
2537592000
ab € 280,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.