| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018978431 Herst.-Nr.: 51504010102 EAN/GTIN: 4017214504534 |
| |
|
| | |
| Keuco EH-WT-MI 120 EDITION 400 o ZAG vc Auslaufhöhe 126 min · Ausladung 153 mm · Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8" · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 51504010102 | Werksnummer: | 6000671400 | Länge netto mm: | 605,00 | Breite netto mm: | 250,00 | Höhe netto mm: | 105,00 | Gewicht netto Kg: | 2,030000 | Gewicht brutto Kg: | 2,030000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Einhebel-Waschtischmischer | Ausfuehrung: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 232,61* | € 279,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 274,98* | € 324,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 284,01* | € 346,36* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,34* | € 346,80* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,45* | € 348,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|