Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WT-Unterbau X-LINE 1000x605x490mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000673285
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     33172300000
EAN/GTIN:
     4017214609154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
1x Frontauszug · 1x Innenschubkasten mit Inneneinteilung · mit Einzugsdämpfung · inkl. Geruchverschuss aus Kunststoff 1 1/4″ x 32 · passend zum Keramik-Waschtisch 33170 · mit 2x Einlegematten
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
605 mm
Farbe Front:
weiß
Tiefe:
490 mm
Farbe Korpus:
weiß matt
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug, 1 Innenschublade
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Tesseraux & Partner
Variante:
ohne Beleuchtung
Funktionen:
mit Dämpfung
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
X-Line 33170
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
mit Griffmulde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 870,80*
€ 998,09*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 963,29*
€ 1.092,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,31*
€ 1.216,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,86*
€ 1.221,55*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.060,91*
€ 1.236,8028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,29*
€ 1.447,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,85*
€ 1.437,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,22*
€ 1.378,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,22*
€ 1.336,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,31*
€ 1.278,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
33172180000
ab € 872,51*
Ähnlich
Keuco
33172290000
ab € 990,21*
Ähnlich
Keuco
33172140000
ab € 991,66*
Ähnlich
Keuco
33181110000
ab € 764,54*
Ähnlich
Keuco
33181180000
ab € 665,96*
Ähnlich
Keuco
33181290000
ab € 761,21*
Ähnlich
Keuco
33181140000
ab € 761,17*
Ähnlich
Keuco
33181300000
ab € 664,07*
Ähnlich
Keuco
33182110000
ab € 1.047,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.