Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WT-Unterbau X-LINE 1200x400x490mm an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000673291
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     33181110000
EAN/GTIN:
     4017214609215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
013466100801
Unterbau
Unterschrank
Waschtischunterbau
1x Frontauszug · mit Einzugsdämpfung · inkl. Geruchverschuss aus Kunststoff 1 1/4″ x 32 · passend zum Keramik-Waschtisch 33180 · mit 1x Einlegematte
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
400 mm
Farbe Front:
anthrazit
Tiefe:
490 mm
Farbe Korpus:
anthrazit seidenmatt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Tesseraux & Partner
Variante:
ohne Beleuchtung
Funktionen:
mit Dämpfung
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
X-Line 33180
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
mit Griffmulde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 764,54*
€ 872,80*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 838,72*
€ 954,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,28*
€ 1.066,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,69*
€ 1.071,62*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 930,58*
€ 1.080,9894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,99*
€ 1.269,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,26*
€ 1.255,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,90*
€ 1.208,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,26*
€ 1.173,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,28*
€ 1.127,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
33172180000
ab € 872,51*
Ähnlich
Keuco
33172290000
ab € 990,21*
Ähnlich
Keuco
33172140000
ab € 991,66*
Ähnlich
Keuco
33172300000
ab € 870,80*
Ähnlich
Keuco
33181180000
ab € 665,96*
Ähnlich
Keuco
33181290000
ab € 761,21*
Ähnlich
Keuco
33181140000
ab € 761,17*
Ähnlich
Keuco
33181300000
ab € 664,07*
Ähnlich
Keuco
33182110000
ab € 1.047,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.