Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WT-Unterbau X-LINE 1200x400x490mm cash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000673293
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     33181180000
EAN/GTIN:
     4017214609192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
1x Frontauszug · mit Einzugsdämpfung · inkl. Geruchverschuss aus Kunststoff 1 1/4″ x 32 · passend zum Keramik-Waschtisch 33180 · mit 1x Einlegematte
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
400 mm
Farbe Front:
cashmere
Tiefe:
490 mm
Farbe Korpus:
cashmere matt
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Tesseraux & Partner
Variante:
ohne Beleuchtung
Funktionen:
mit Dämpfung
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
X-Line 33180
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
mit Griffmulde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 665,96*
€ 773,55*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 735,97*
€ 845,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,42*
€ 951,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,18*
€ 955,67*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 809,88*
€ 955,7406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,63*
€ 1.132,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,90*
€ 1.119,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,44*
€ 1.075,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,69*
€ 1.042,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,42*
€ 989,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
33172180000
ab € 872,51*
Ähnlich
Keuco
33172290000
ab € 990,21*
Ähnlich
Keuco
33172140000
ab € 991,66*
Ähnlich
Keuco
33172300000
ab € 870,80*
Ähnlich
Keuco
33181110000
ab € 764,54*
Ähnlich
Keuco
33181290000
ab € 761,21*
Ähnlich
Keuco
33181140000
ab € 761,17*
Ähnlich
Keuco
33181300000
ab € 664,07*
Ähnlich
Keuco
33182110000
ab € 1.047,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.