Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 59516012101 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc Ausladung 243 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 59516012101 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc Ausladung 243 mm
KEUCO 59516012101 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc Ausladung 243 mm
KEUCO 59516012101 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc Ausladung 243 mm
KEUCO 59516012101 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc Ausladung 243 mm
KEUCO 59516012101 Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc Ausladung 243 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018933794
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59516012101
EAN/GTIN:
     4017214590582
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Keuco EH-WT-MI IXMO Pure UP Ausldg 243mm vc ohne Ablaufgarnitur · Rosettenform rund · Anschlussart: Grundkörper G 1/2" · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geei
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
59516012101
Werksnummer:
6000674013
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,490000
Gewicht brutto Kg:
1,490000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Produktart:
Einhebel-Waschtischmischer
Ausfuehrung:
verchromt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 179,65*
€ 215,32*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 220,92*
€ 263,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,66*
€ 278,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,64*
€ 280,20*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 229,72*
€ 281,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,37*
€ 324,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
59516042101
ab € 257,48*
Ähnlich
Keuco
59516122101
ab € 257,21*
Ähnlich
Keuco
54921170215
ab € 416,56*
Ähnlich
Keuco
54921170225
ab € 437,99*
Ähnlich
Keuco
52916170000
ab € 203,91*
Ähnlich
Keuco
52916070000
ab € 271,77*
Ähnlich
Keuco
59516072101
ab € 287,94*
Ähnlich
Keuco
59516052101
ab € 295,05*
Ähnlich
Keuco
59516132101
ab € 296,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.