Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtisch FINION o ÜL 600x470mm we C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 416861R1 V&B Waschtisch FINION ohne ÜL 600x470mm we C+
VILLEROY & BOCH 416861R1 V&B Waschtisch FINION ohne ÜL 600x470mm we C+
Artikel-Nr.:
     1498-6000683165
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     416861R1
EAN/GTIN:
     4051202552114
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
für 3-Loch-Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen · inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung · Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß alpin
Designer:
Patrick Frey
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
FINION
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
softcube
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Höhe:
164 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, villeroy & boch waschtisch einhandbatterie, 01018520090101, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 308,61*
€ 364,70*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 302,27*
€ 368,3062*
€ 5,95*
ab € 325,17*
€ 383,33*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,51*
€ 408,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,46*
€ 410,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,39*
€ 483,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,95*
€ 462,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,46*
€ 449,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4168A2R1
ab € 559,91*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41686LR1
ab € 339,87*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41688LR1
ab € 520,64*
Ähnlich
Villeroy & Boch
416881R1
ab € 480,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.