Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 4168A2R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 4168A2R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Villeroy & Boch 4168A2R1 Waschbecken für Badezimmer Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65180876
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4168A2R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Form des Beckens
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
470 mm
Gewicht
28000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,53*
€ 793,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,63*
€ 769,4897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,49*
€ 725,2931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,99*
€ 708,0381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,91*
€ 666,2929
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41686LR1
ab € 339,87*
Ähnlich
Villeroy & Boch
416861R1
ab € 302,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41688LR1
ab € 520,64*
Ähnlich
Villeroy & Boch
416881R1
ab € 480,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.