Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtisch FINION o ÜL 800x470mm geschl we C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 41688LR1 V&B Waschtisch FINION o ÜL 800x470mm Use geschliffen w
VILLEROY & BOCH 41688LR1 V&B Waschtisch FINION o ÜL 800x470mm Use geschliffen w
Artikel-Nr.:
     1498-6000683195
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41688LR1
EAN/GTIN:
     4051202556792
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
für 3-Loch-Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen · inkl. nicht verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung · Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß alpin
Designer:
Patrick Frey
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
FINION
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
softcube
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Höhe:
165 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, villeroy & boch waschtisch einhandbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm, 01018520090501, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 531,56*
€ 618,76*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 520,64*
€ 625,1229*
€ 5,95*
ab € 556,14*
€ 650,68*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,24*
€ 665,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,50*
€ 668,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,98*
€ 792,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,94*
€ 784,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,47*
€ 734,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,57*
€ 705,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,24*
€ 677,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4168A2R1
ab € 559,91*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41686LR1
ab € 339,87*
Ähnlich
Villeroy & Boch
416861R1
ab € 302,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
416881R1
ab € 480,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.