Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchhalter LOFT 2-armig, schwenkbar, 337mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 055000131 Emco Handtuchhalter LOFT 2-armig, schwenkbar, 337mm chrom
EMCO 055000131 Emco Handtuchhalter LOFT 2-armig, schwenkbar, 337mm chrom
EMCO 055000131 Emco Handtuchhalter LOFT 2-armig, schwenkbar, 337mm chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000690750
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     055000131
EAN/GTIN:
     4018445078153
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchauszug 2-armig
Handtuchhalter · 337 mm schwenkbarWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Etagen: 0· Anzahl der Handtuchhalter: 2· Ausziehbar: Nein· Länge: 337mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Profil: flacher Stab· Schlagwort: handtuchhalter badezimmer· Schwenkbar: Ja· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter verchromt, 0130285474500
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,95*
€ 64,93*
€ 5,95*
ab € 52,18*
€ 67,31*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,53*
€ 67,70*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,21*
€ 68,20*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 54,94*
€ 70,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
845000135
ab € 47,44*
Ähnlich
EMCO
845000145
ab € 53,12*
Ähnlich
EMCO Bad
085000146
ab € 94,08*
Ähnlich
EMCO Bad
055000141
ab € 61,98*
Ähnlich
EMCO Bad
055000140
ab € 122,65*
Ähnlich
EMCO Bad
305000138
ab € 28,40*
Ähnlich
EMCO Bad
335000137
ab € 56,77*
Ähnlich
EMCO Bad
55001631
ab € 67,88*
Ähnlich
EMCO Bad
55001641
ab € 84,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.