Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelhaken
>
Handtuchhalter
>
Artikel
Emco Handtuchhalter EPOSA 2-armig, schwenkbar, 465mm chrom 085000146
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9557-HWP319374
Hersteller:
EMCO Bad
Herst.-Nr.:
085000146
EAN/GTIN:
4018445071772
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchauszug 2-armig
Emco Handtuchhalter EPOSA 2-armig, schwenkbar, 465mm chrom 085000146
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
Handtuchhalter
Weitere Suchbegriffe:
handtuchhalter
,
handtuchhalter verchromt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emco Fino Handtuchhalter 350 mm
EMCO
845000135
ab € 47,44*
Ähnlich
Emco Fino Handtuchhalter chrom 450 mm
EMCO
845000145
ab € 53,12*
Ähnlich
Emco Handtuchhalter LOFT 2-armig, schwenkbar, 337mm chrom
EMCO Bad
055000131
ab € 48,95*
Ähnlich
Emco Handtuchhalter LOFT 2-armig, schwenkbar, 437mm chrom
EMCO Bad
055000141
ab € 61,98*
Ähnlich
Emco Handtuchhalter LOFT senkrecht, geschlossen, 400mm chrom
EMCO Bad
055000140
ab € 122,65*
Ähnlich
Emco Handtuchhalter LOGO 2 2-armig, drehbar, 380mm chrom 305000138
EMCO Bad
305000138
ab € 28,40*
Ähnlich
Emco Handtuchhalter MUNDO 2-armig, schwe
EMCO Bad
335000137
ab € 56,77*
Ähnlich
Handtuchhalter LOFT 055001631 310mm, edelstahl
EMCO Bad
55001631
ab € 67,88*
Ähnlich
Handtuchhalter LOFT 055001641 410mm, edelstahl
EMCO Bad
55001641
ab € 84,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen