Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 058500185 Emco Stützklappgriff LOFT Waschtisch 850mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 058500185 Emco Stützklappgriff LOFT Waschtisch 850mm chrom
EMCO 058500185 Emco Stützklappgriff LOFT Waschtisch 850mm chrom
EMCO 058500185 Emco Stützklappgriff LOFT Waschtisch 850mm chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019336516
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     58500185
EAN/GTIN:
     4018445104951
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
Emco Stützklappgriff LOFT Waschtisch 850mm chrom nach oben klappbar · gebremste Ausführung · Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial Sechskant Holzschraube A2 Ø 8 x 70 DIN 571 · Fischer Dubel SX 10 x 50 Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: Chrom · Hochklappbar: Ja · Material Wandbefestigung:
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
58500185
Werksnummer:
6000690847
Länge netto mm:
1030,00
Breite netto mm:
123,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
4,100000
Gewicht brutto Kg:
4,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Stützklappgriff
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,70*
€ 319,69*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 267,13*
€ 326,16*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 286,38*
€ 337,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,54*
€ 339,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,37*
€ 340,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,16*
€ 388,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,92*
€ 374,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
058500160
ab € 232,50*
Ähnlich
EMCO Bad
358521260
ab € 332,73*
Ähnlich
EMCO Bad
358521285
ab € 423,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.