Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Duschsystem Euphoria 260 23061_3 Wandmontage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 23061003 Grohe Duschsystem EUPHORIA SYSTEM 260 m EHM Euphoria COSMOPOL St
GROHE 23061003 Grohe Duschsystem EUPHORIA SYSTEM 260 m EHM Euphoria COSMOPOL St
GROHE 23061003 Grohe Duschsystem EUPHORIA SYSTEM 260 m EHM Euphoria COSMOPOL St
GROHE 23061003 Grohe Duschsystem EUPHORIA SYSTEM 260 m EHM Euphoria COSMOPOL St
GROHE 23061003 Grohe Duschsystem EUPHORIA SYSTEM 260 m EHM Euphoria COSMOPOL St
Artikel-Nr.:
     1498-6000695673
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23061003
EAN/GTIN:
     4005176647901
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Einhandarmatur
Einhandmischer
Euphoria System 260Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontagebestehend aus:horizontal schwenkbarer 450 mm DuscharmAufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellungermöglicht den Wechsel zwischen:Euphoria 260Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Seitenduschen: 0· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Bedienung der Duschen: mechanisch· Grundfarbe: Chrom· Höhenverstellbare Handbrause: Ja· Länge Duschschlauch: 1750mm· Min. Durchlass (Mischwasser): 8,5l/min· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Handbrause: Ja· Mit Kopfbrause: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Montage: Wand· Verbrühschutz: Ja· Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausladung:
450 mm
Umstellung:
Umstellung Kopf-/Handbrause
Oberfläche:
chrom
Marke:
GROHE
Höhe:
1149 mm
Breite:
165 mm
Länge Brausestange:
1114 mm
Form:
rund
Durchmesser:
260 mm
Tiefe:
472 mm
Montageart:
Aufputzmontage
Strahlarten Handbrause:
1 Strahl
Serie:
EUPHORIA SYSTEM 260
Material:
Metall/Kunststoff
Länge Brauseschlauch:
1750 mm
Ausstattung:
Einhand-Brausebatterie, Duscharm, Euphoria 260 Kopfbrause, H
Durchmesser Kopfbrause:
260 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
8,4 (Handbrause), 7,9 (Kopfbrause) l/min
Armaturenart:
Duschsystem
Strahlarten Kopfbrause:
3 Strahl
Weitere Suchbegriffe: Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe einhebelmischer wandmontage, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0116250684500, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 338,67*
€ 392,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,90*
€ 400,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 365,66*
€ 436,31*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,97*
€ 462,40*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,52*
€ 466,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,41*
€ 555,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,53*
€ 549,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,21*
€ 529,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,80*
€ 515,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,52*
€ 481,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
27696000
ab € 455,73*
Ähnlich
Grohe
26087000
ab € 799,48*
Ähnlich
Grohe
27296003
ab € 369,77*
Ähnlich
Grohe
27473002
ab € 338,12*
Ähnlich
Grohe
27475002
ab € 443,81*
Ähnlich
Grohe
27615002
ab € 352,16*
Ähnlich
Grohe
26075001
ab € 405,02*
Ähnlich
Grohe
26114002
ab € 434,90*
Ähnlich
Grohe
26723000
ab € 406,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.