Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Duschsystem Euphoria 260 26114_2 mit Thermostat-Wannenbatterie chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 26114002 Grohe Duschsystem EUPHORIA SYSTEM 260 m Thermostat-Wannen-Batt c
GROHE 26114002 Grohe Duschsystem EUPHORIA SYSTEM 260 m Thermostat-Wannen-Batt c
GROHE 26114002 Grohe Duschsystem EUPHORIA SYSTEM 260 m Thermostat-Wannen-Batt c
GROHE 26114002 Grohe Duschsystem EUPHORIA SYSTEM 260 m Thermostat-Wannen-Batt c
GROHE 26114002 Grohe Duschsystem EUPHORIA SYSTEM 260 m Thermostat-Wannen-Batt c
Artikel-Nr.:
     1498-6000695745
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26114002
EAN/GTIN:
     4005176647888
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontagebestehend aus:horizontal schwenkbarer 450 mm DuscharmAufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktionermöglicht den Wechsel zwischen:Euphoria 260 Kopfbrause (26 45Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Seitenduschen: 0· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Bedienung der Duschen: mechanisch· Grundfarbe: Chrom· Höhenverstellbare Handbrause: Ja· Länge Duschschlauch: 1750mm· Min. Durchlass (Mischwasser): 8,5l/min· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Handbrause: Ja· Mit Kopfbrause: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Montage: Wand· Verbrühschutz: Ja· Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausladung:
450 mm
Strahlarten Kopfbrause:
3 Strahl
Umstellung:
Umstellung Kopf-/Handbrause
Oberfläche:
chrom
Marke:
GROHE
Höhe:
1154 mm
Breite:
298 mm
Länge Brausestange:
1119 mm
Form:
rund
Durchmesser:
260 mm
Tiefe:
472 mm
Strahlarten Handbrause:
3 Strahl
Montageart:
Aufputzmontage
Material:
Metall/Kunststoff
Länge Brauseschlauch:
1750 mm
Durchmesser Handbrause:
110 mm
Ausstattung:
Thermostatbatterie, Duscharm, Euphoria 260 Kopfbrause, Wanne
Durchmesser Kopfbrause:
260 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
13 (Handbrause), 17 (Kopfbrause) l/min
Armaturenart:
Duschsystem
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, thermostat brausebatterie grohe, duschpaneel grohe, duschpaneel, 0116250682500, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 435,85*
€ 506,44*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,86*
€ 516,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 472,56*
€ 571,34*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,68*
€ 602,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,23*
€ 604,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,87*
€ 719,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,56*
€ 718,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,13*
€ 690,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,27*
€ 666,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,23*
€ 621,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
27696000
ab € 456,44*
Ähnlich
Grohe
26087000
ab € 799,79*
Ähnlich
Grohe
27296003
ab € 373,41*
Ähnlich
Grohe
27473002
ab € 338,13*
Ähnlich
Grohe
27475002
ab € 444,72*
Ähnlich
Grohe
27615002
ab € 352,54*
Ähnlich
Grohe
26075001
ab € 404,07*
Ähnlich
Grohe
23061003
ab € 336,67*
Ähnlich
Grohe
26723000
ab € 404,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.