Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE EH-Spültischbatterie Minta 30274 L-Ausl. azb. Spülbrause cool sunrise geb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-6000695753
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
30274GN0
EAN/GTIN:
4005176618543
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
MintaEinhand-Spültischbatterie · DN 15L-AuslaufEinlochmontageGROHE StarLight OberflächeGROHE SilkMove 46 mm Keramikkartuscheherausziehbare Dual SpülbrauseUmstellung: Laminarstrahl/SpeedClean BrausestrahlautoWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 328mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 295mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: sonstige· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 223mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
... >
Küchen-Armaturen
>
Spültisch-Einhandmischer
>
Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA GROHE
Weitere Suchbegriffe:
Einhebelmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
grohe auslauf
,
einhandarmatur
,
einhandarmatur spüle
,
0113250162526
,
Armatur
,
Batterie
,
Küchenarmatur
,
Küchenmischer
,
Mischer
,
Water Dispenser
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 268,04*
€ 316,01*
Lager 63VSM
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,70*
€ 321,91*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,06*
€ 390,61*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,98*
€ 403,56*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,55*
€ 411,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,85*
€ 490,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,65*
€ 464,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,56*
€ 445,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,55*
€ 425,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 32321DL2 Wasserhahn Kupfer
Grohe
32321DL2
ab € 209,21*
Ähnlich
GROHE 32321GN2 Wasserhahn Gold
Grohe
32321GN2
ab € 225,35*
Ähnlich
GROHE Minta Gebürsteter Stahl
Grohe
30274DL0
ab € 249,16*
Ähnlich
GROHE Minta Gebürsteter Stahl, Graphit
Grohe
30274AL0
ab € 248,51*
Ähnlich
GROHE Minta Graphit
Grohe
30274A00
ab € 232,65*
Ähnlich
GROHE Minta Graphit
Grohe
32321A02
ab € 285,58*
Ähnlich
GROHE Minta Graphit
Grohe
32321AL2
ab € 208,04*
Ähnlich
GROHE Minta Roségold
Grohe
30274DA0
ab € 232,64*
Ähnlich
GROHE Minta Roségold
Grohe
32321DA2
ab € 269,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen