Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 30274GN0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll L-Ala auszb Du Sp-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 30274GN0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll L-Ala auszb Du Sp-
GROHE 30274GN0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll L-Ala auszb Du Sp-
GROHE 30274GN0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll L-Ala auszb Du Sp-
GROHE 30274GN0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll L-Ala auszb Du Sp-
GROHE 30274GN0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll L-Ala auszb Du Sp-
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453099
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30274GN0
EAN/GTIN:
     4005176618543
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll L-Ala auszb Du Sp-br co sunr geb Minta Einhand-Spültischbatterie · DN 15 L-Auslauf Einlochmontage GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche herausziehbare Dual Spülbrause Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl auto Weitere technische Eigenschaften: · Ans
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30274GN0
Werksnummer:
6000695753
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
3,570000
Gewicht brutto Kg:
3,570000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE EH-Spültischbatterie Minta 30274
Ausfuehrung:
cool sunrise
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 268,04*
€ 316,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,70*
€ 321,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,06*
€ 390,61*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,98*
€ 403,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,55*
€ 411,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,56*
€ 480,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,48*
€ 461,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,10*
€ 424,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,98*
€ 403,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32321DL2
ab € 209,21*
Ähnlich
Grohe
32321GN2
ab € 225,35*
Ähnlich
Grohe
30274DL0
ab € 249,16*
Ähnlich
Grohe
30274AL0
ab € 248,51*
Ähnlich
Grohe
30274A00
ab € 232,65*
Ähnlich
Grohe
32321A02
ab € 285,58*
Ähnlich
Grohe
32321AL2
ab € 208,04*
Ähnlich
Grohe
30274DA0
ab € 232,64*
Ähnlich
Grohe
32321DA2
ab € 269,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.