Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einzelthermostat CERATHERM C100 UP-Bausatz 2 magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696074
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6956A5
EAN/GTIN:
     4015413350457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Seitenventile zur Vorabsperrung · Rückflussverhinderer · Rosettengröße 163 x 163 mm · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-FuWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe grau· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Ja· Wassersparposition Ja
Weitere Suchbegriffe: 011060071104, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,41*
€ 527,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,70*
€ 528,53*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,53*
€ 530,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 470,36*
€ 545,18*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 477,41*
€ 553,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,91*
€ 631,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,42*
€ 618,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 519,41*
€ 618,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,84*
€ 585,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 491,83*
€ 585,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,92*
€ 562,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 472,91*
€ 562,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,53*
€ 540,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4659AA
ab € 229,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A6956A2
ab € 438,57*
Ähnlich
Ideal Standard
A6956AA
ab € 251,62*
Ähnlich
Ideal Standard
A6956GN
ab € 441,84*
Ähnlich
Ideal Standard
A5813A2
ab € 400,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A5813AA
ab € 230,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.