| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976554929 Herst.-Nr.: A6956A5 EAN/GTIN: 4015413350457 |
| |
|
| | |
| IDS Einzelthermostat CERATHERM C100 UP-Bausatz 2 magnetic grey für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Seitenventile zur Vorabsperrung · Rückflussverhinderer · Rosettengröße 163 x 163 mm · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti- Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A6956A5 | Werksnummer: | 6000696074 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 172,00 | Höhe netto mm: | 180,00 | Gewicht netto Kg: | 1,940000 | Gewicht brutto Kg: | 1,940000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Einzelthermostat CERATHERM C100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 441,49* | € 526,23* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,05* | € 527,49* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,04* | € 529,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 468,91* | € 544,11* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 477,37* | € 552,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|