Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Bürstengarnitur CONCA rund, mit Wandhalter magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714368
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4495A5
EAN/GTIN:
     8014140478898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Bürsteneinsatz aus satiniertem Glas · Curved Design · mit Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: Chrom · Ausführung Abdeckrosette: oval · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Mattglas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: sonstige · Profil: runder Stab · Tiefe: 131mm · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Höhe:
383 mm
Serie:
Conca
Marke:
IDEAL STANDARD
Breite:
112 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 013050006304, Bürste, WC-Bürste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,41*
€ 218,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,88*
€ 219,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,44*
€ 220,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 185,23*
€ 225,17*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,39*
€ 348,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,85*
€ 415,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,63*
€ 414,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,25*
€ 384,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4494A2
ab € 207,39*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494AA
ab € 130,47*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494A5
ab € 207,57*
Ähnlich
Ideal Standard
T4494GN
ab € 207,53*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495A2
ab € 172,37*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495AA
ab € 108,84*
Ähnlich
Ideal Standard
T4495GN
ab € 173,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.