Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Quadrat-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 900x900x25mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696582
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4467V1
EAN/GTIN:
     8014140481812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 900mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: matt· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 10mm· Länge (1): 900mm· Materialstärke: 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040350302
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 361,94*
€ 443,2944*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 385,72*
€ 458,98*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,19*
€ 478,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,78*
€ 480,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,10*
€ 705,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,81*
€ 569,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,52*
€ 569,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,88*
€ 540,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,92*
€ 522,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 26,01*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 25,76*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 25,86*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 25,84*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 47,67*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 67,20*
Zubehör
Ideal Standard
T4493AA
ab € 43,19*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 257,08*
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 190,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.