Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Quadrat-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 900x900x25mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696582
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4467V1
EAN/GTIN:
     8014140481812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 900mm· Eckmodell Nein· Flacher Einbau Ja· Freistehend Nein· Glanzgrad matt· Halb freistehend Nein· Innentiefe (1) 10mm· Länge (1) 900mm· Materialstärke 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger Nein· Mit Rutschhemmung Nein· Oberflächenschutz emailliert· Werkstoffgüte Acryl
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01034040350302
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 361,94*
€ 443,2944*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 385,72*
€ 458,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,19*
€ 478,81*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,78*
€ 480,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,10*
€ 705,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,88*
€ 572,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,87*
€ 568,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,87*
€ 540,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,43*
€ 509,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 420,50*
€ 500,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,65*
€ 483,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,78*
€ 448,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 26,01*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 25,76*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 25,86*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 25,84*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 47,67*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 67,20*
Zubehör
Ideal Standard
T4493AA
ab € 43,19*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 257,08*
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 190,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.