Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T4467V1 IDS Quadrat-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 900x900x25mm seid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T4467V1 IDS Quadrat-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 900x900x25mm seid
IDEAL STANDARD T4467V1 IDS Quadrat-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 900x900x25mm seid
IDEAL STANDARD T4467V1 IDS Quadrat-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 900x900x25mm seid
Artikel-Nr.:
     2280-39976555107
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4467V1
EAN/GTIN:
     8014140481812
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Quadrat-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 900x900x25mm seidenweiß aus Sanitär-Acryl Weitere technische Eigenschaften: · Eckmodell: Nein · Flacher Einbau: Ja · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Nein · Glanzgrad: matt · Halb freistehend: Nein · Materialstärke: 3,2mm · Mit Polystyrol-Träger: Nein · Mit Rutschhemmung: N
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
T4467V1
Werksnummer:
6000696582
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
900,00
Höhe netto mm:
900,00
Gewicht netto Kg:
16,760000
Gewicht brutto Kg:
16,760000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Quadrat-Brausewanne ULTRA FLAT NEW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 361,94*
€ 443,2944*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 385,72*
€ 458,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,19*
€ 478,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,78*
€ 480,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,10*
€ 705,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,2944*
€ 527,5203
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,25*
€ 519,1375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,67*
€ 481,5573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,49*
€ 471,8231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,94*
€ 430,7086
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 26,01*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 25,76*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 25,86*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 25,84*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 47,67*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 67,20*
Zubehör
Ideal Standard
T4493AA
ab € 43,19*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 257,08*
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 190,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.