Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 354500109 Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 mit direkter Wandbefestigung chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 354500109 Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 mit direkter Wandbefestigung chrom
EMCO 354500109 Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 mit direkter Wandbefestigung chrom
EMCO 354500109 Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 mit direkter Wandbefestigung chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019337237
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     354500109
EAN/GTIN:
     4018445091633
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
eckablage
Emco Eckschwammkorb SYSTEM 2 mit direkter Wandbefestigung chrom Eckschwammkorb mit direkter Wandbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Geeignet für Wandmontage: Ja · Lose hängend an Dusch-/Badewannenwand: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Nein · Profil: sonstige ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
354500109
Werksnummer:
6000697173
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Eckschwammkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 29,09*
€ 38,66*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,52*
€ 39,06*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 30,47*
€ 40,44*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,19*
€ 41,39*
1
€ 5,95*
ab € 32,68*
€ 43,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
354500102
ab € 14,79*
Ähnlich
EMCO Bad
354500105
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.