Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Duschvorhang-Set SYSTEM 2 800mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 358700120 Emco Duschvorhang-Set SYSTEM 2 800mm chrom
EMCO 358700120 Emco Duschvorhang-Set SYSTEM 2 800mm chrom
EMCO 358700120 Emco Duschvorhang-Set SYSTEM 2 800mm chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000697252
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     358700120
EAN/GTIN:
     4018445098571
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
2x Duschvorhangstange · 1x Befestigungs-Set · 1x Eckverbinder · 1x Deckenstütze · 16x DuschvorhangringeWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gardinenringe: 16· Durchmesser Rohr: 25mm· Form: Ecke (90°)· Oberflächenschutz: verchromt· Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom/weiß
Material:
Metall/Kunststoff
Designer:
Signoform
Ausstattung:
16 Duschvorhangringe, mit Deckenstütze
Accessoireart:
Vorhangstange
Länge:
800 mm
Serie:
SYSTEM 2
Marke:
EMCO
Befestigungsart:
mit Befestigungsset
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Duschstange, duschvorhang, 0130285885500, Vorhangstange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 151,95*
€ 186,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,33*
€ 189,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,04*
€ 200,26*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,45*
€ 206,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,22*
€ 210,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
358700122
ab € 163,68*
Ähnlich
EMCO Bad
358700123
ab € 176,64*
Ähnlich
EMCO Bad
358700121
ab € 159,59*
Ähnlich
EMCO Bad
358700110
ab € 45,09*
Ähnlich
EMCO Bad
358700112
ab € 53,38*
Ähnlich
EMCO Bad
358700115
ab € 65,71*
Ähnlich
EMCO Bad
358700118
ab € 79,11*
Ähnlich
EMCO Bad
358700190
ab € 41,24*
Ähnlich
EMCO Bad
353400190
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.