Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Duschvorhang-Set SYSTEM 2 1200mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 358700123 Emco Duschvorhang-Set SYSTEM 2 1200mm chrom
EMCO 358700123 Emco Duschvorhang-Set SYSTEM 2 1200mm chrom
EMCO 358700123 Emco Duschvorhang-Set SYSTEM 2 1200mm chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000697255
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     358700123
EAN/GTIN:
     4018445098601
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
2x Duschvorhangstange · 1x Befestigungs-Set · 1x Eckverbinder · 1x Deckenstütze · 24x DuschvorhangringeWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Gardinenringe: 24· Durchmesser Rohr: 25mm· Form: Ecke (90°)· Oberflächenschutz: verchromt· Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom/weiß
Befestigungsart:
mit Befestigungsset
Breite:
1183 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Designer:
Signoform
Ausstattung:
24 Duschvorhangringe, mit Deckenstütze
Accessoireart:
Vorhangstange
Länge:
1183 mm
Serie:
SYSTEM 2
Marke:
EMCO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Duschstange, duschvorhang, 0130285888500, Vorhangstange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 176,64*
€ 214,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 188,02*
€ 235,14*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,29*
€ 243,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,70*
€ 248,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,02*
€ 249,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
358700122
ab € 163,68*
Ähnlich
EMCO Bad
358700120
ab € 151,95*
Ähnlich
EMCO Bad
358700121
ab € 159,59*
Ähnlich
EMCO Bad
358700110
ab € 45,09*
Ähnlich
EMCO Bad
358700112
ab € 53,38*
Ähnlich
EMCO Bad
358700115
ab € 65,71*
Ähnlich
EMCO Bad
358700118
ab € 79,11*
Ähnlich
EMCO Bad
358700190
ab € 41,24*
Ähnlich
EMCO Bad
353400190
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.