Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Duschvorhangstange SYSTEM 2 chrom 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000697248
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     358700110
EAN/GTIN:
     4018445092005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange
Duschvorhangstange 1000 mmWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Rohr: 25mm· Form: gerade· Oberflächenschutz: verchromt· Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Material:
Metall
Designer:
Signoform
Accessoireart:
Vorhangstange
Länge:
1000 mm
Serie:
SYSTEM 2
Marke:
EMCO
Weitere Suchbegriffe: duschstange, 013028572350002, Vorhangstange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 45,13*
€ 59,06*
€ 5,95*
ab € 46,10*
€ 60,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,15*
€ 67,35*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,70*
€ 69,72*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 54,26*
€ 71,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
358700122
ab € 163,46*
Ähnlich
EMCO Bad
358700123
ab € 176,26*
Ähnlich
EMCO Bad
358700120
ab € 152,54*
Ähnlich
EMCO Bad
358700121
ab € 158,91*
Ähnlich
EMCO Bad
358700112
ab € 53,27*
Ähnlich
EMCO Bad
358700115
ab € 65,63*
Ähnlich
EMCO Bad
358700118
ab € 79,15*
Ähnlich
EMCO Bad
358700190
ab € 41,12*
Ähnlich
EMCO Bad
353400190
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.