Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Haken RONDO groß chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 507500101 Emco Haken RONDO groß chrom
EMCO 507500101 Emco Haken RONDO groß chrom
EMCO 507500101 Emco Haken RONDO groß chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000697321
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     507500101
EAN/GTIN:
     4018445036931
Suchbegriffe:
Einlochbatterie
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Haken · 45 mmWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 1· Drehbar: Nein· Höhe (1): 16mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Türstopperfunktion: Nein· Oberflächenschutz: verchromt· Profil: runder Stab· Schlagwort: handtuchhaken· Suizidhemmend: Nein· Tiefe (1): 46mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handtuchstange, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, handtuchhalter verchromt, selbstschluss-waschtischbatterie, 0130285115, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 10,32*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 10,66*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,82*
€ 11,03*
19 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 11,31*
1
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
167500100
ab € 15,14*
Ähnlich
EMCO Bad
087500100
ab € 9,34*
Ähnlich
EMCO Bad
057513900
ab € 11,91*
Ähnlich
EMCO Bad
337500100
ab € 5,47*
Ähnlich
EMCO Bad
077500100
ab € 3,29*
Ähnlich
EMCO Bad
077500101
ab € 4,03*
Ähnlich
EMCO Bad
357500101
ab € 8,25*
Ähnlich
EMCO Bad
307500100
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.