Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Haken ART 24x49x21 mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 167500100 Emco Haken ART 24x49x21 mm chr
EMCO 167500100 Emco Haken ART 24x49x21 mm chr
EMCO 167500100 Emco Haken ART 24x49x21 mm chr
EMCO 167500100 Emco Haken ART 24x49x21 mm chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000690799
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     167500100
EAN/GTIN:
     4018445109994
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
HakenWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 1· Drehbar: Nein· Höhe (1): 49mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Türstopperfunktion: Nein· Oberflächenschutz: verchromt· Profil: sonstige· Schlagwort: handtuchhaken· Suizidhemmend: Nein· Tiefe (1): 21mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter verchromt, handtuchhalter, 0130286078500, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 20,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 21,39*
10 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 16,14*
€ 22,01*
1
€ 5,95*
ab € 16,64*
€ 22,62*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,75*
€ 22,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
087500100
ab € 9,34*
Ähnlich
EMCO Bad
057513900
ab € 11,98*
Ähnlich
EMCO Bad
337500100
ab € 5,47*
Ähnlich
EMCO Bad
077500100
ab € 3,29*
Ähnlich
EMCO Bad
077500101
ab € 4,03*
Ähnlich
EMCO Bad
507500101
ab € 7,07*
Ähnlich
EMCO Bad
357500101
ab € 8,25*
Ähnlich
EMCO Bad
307500100
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.