Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Haken POLO 50mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 077500101 Haken POLO 50mm chrom chrom
EMCO 077500101 Haken POLO 50mm chrom chrom
EMCO 077500101 Haken POLO 50mm chrom chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000690809
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     077500101
EAN/GTIN:
     4018445078887
Suchbegriffe:
Bademantelhaken
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Haken · 50 mmWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 1· Drehbar: Nein· Höhe (1): 15mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Türstopperfunktion: Nein· Oberflächenschutz: verchromt· Profil: runder Stab· Schlagwort: handtuchhaken· Suizidhemmend: Nein· Tiefe (1): 50mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handtuchstange, handtuchhalter verchromt, bademantelhaken, 0130285505500, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 5,94*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,06*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,07*
€ 6,20*
19 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,27*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,39*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
167500100
ab € 15,13*
Ähnlich
EMCO Bad
87500100
ab € 9,32*
Ähnlich
EMCO Bad
057513900
ab € 11,93*
Ähnlich
EMCO Bad
307500100
ab € 5,25*
Ähnlich
EMCO Bad
337500100
ab € 5,43*
Ähnlich
EMCO Bad
077500100
ab € 3,29*
Ähnlich
EMCO Bad
507500101
ab € 7,06*
Ähnlich
EMCO Bad
357500101
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.