Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Press-Winkel 90Gr IG m Überwurfmutter 25mmx3/4Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000699720
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     F23044
EAN/GTIN:
     4250621311597
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
Überwurfmutter
aus Messing, mit Presshülse, inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)· Ausführung: 1-teilig· Form: Winkel· Hauptfarbe Fitting: gelb· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/4 Zoll (20)· Oberflächenschutz Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 2: unbehandelt· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,5mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Winkel des Bogens: 90Grad· Zugfest: Ja· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Suchbegriffe: pressfitting winkel, pressfitting, 3/4" überwurfmutter, 021032011704, Winkel, WINMUL16, WINMUL1615, WINMUL18, WINMUL1815, WINMUL20, WINMUL2015, WINMUL2020, WINMUL25, WINMUL2520, WINMUL2525, WINMUL32, WINMUL3225, WINMUL40, WINMUL50, WINMUL63, WINMUL75
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 152,317*
€ 184,237*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,90*
€ 185,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,99*
€ 186,31*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,57*
€ 220,8283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,19*
€ 217,9961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,18*
€ 213,2242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,39*
€ 208,7141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,90*
€ 183,141
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.