Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.00.100 97 Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm lichtgrau
HEWI 477.00.100 97 Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm lichtgrau
HEWI 477.00.100 97 Hewi Halter SERIE 477 Einsatz-Öffnung d= 74mm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-6001000112
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.00.100 97
EAN/GTIN:
     4014884512104
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
ringförmiger Wandhalter · für Becher oder Seifenablage-Einsatz · 97 mm breit · 25 mm hoch · 100 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Becher: 1· Geeignet für Wandmontage: Ja· Glanzgrad: glänzend· Höhe (1): 25mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, hewi seifenablage, 013037700197, Zahnputzbecherhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,07*
€ 31,01*
1
€ 5,95*
ab € 22,82*
€ 31,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 23,23*
€ 31,64*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,18*
€ 32,82*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 48,66*
€ 63,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 98
ab € 31,37*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 50
ab € 31,55*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 90
ab € 31,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 84
ab € 34,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 92
ab € 22,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 74
ab € 23,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 55
ab € 23,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 36
ab € 23,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 95
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.