Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Halter SERIE 477 B 141mm, H 25mm, T 140mm umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.00.200 84 Hewi Halter SERIE 477 B 141mm, H 25mm, T 140mm umbra
HEWI 477.00.200 84 Hewi Halter SERIE 477 B 141mm, H 25mm, T 140mm umbra
HEWI 477.00.200 84 Hewi Halter SERIE 477 B 141mm, H 25mm, T 140mm umbra
Artikel-Nr.:
     1498-6001000123
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.00.200 84
EAN/GTIN:
     4014885391753
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
ringförmiger Wandhalter · für großen Seifenablage-Einsatz · Einsatz-Öffnung Ø 115 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 141mm· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 25mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Tiefe (1): 140mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, hewi seifenablage, 013037700284, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,07*
€ 45,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,32*
€ 45,55*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 34,96*
€ 46,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,47*
€ 68,13*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 60,79*
€ 79,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 98
ab € 31,37*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 50
ab € 31,55*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.200 90
ab € 31,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 92
ab € 22,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 74
ab € 23,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 55
ab € 23,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 36
ab € 23,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 97
ab € 22,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.00.100 95
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.