Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 120mm H 25mm T 120mm umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.02.200 84 Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 120mm H 25mm T 120mm
HEWI 477.02.200 84 Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 120mm H 25mm T 120mm
HEWI 477.02.200 84 Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 120mm H 25mm T 120mm
Artikel-Nr.:
     1498-6001000175
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.02.200 84
EAN/GTIN:
     4014885391982
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
diebstahlgeschützt durch Verriegelung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 120mm· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 25mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit losem Einsatz: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, hewi seifenablage, 01303770090284, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,69*
€ 60,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,14*
€ 61,43*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 48,54*
€ 63,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,41*
€ 84,92*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 76,20*
€ 97,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 92
ab € 43,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 55
ab € 46,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 95
ab € 43,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 36
ab € 46,55*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 99
ab € 43,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 33
ab € 43,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 18
ab € 46,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.