Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 120mm H 25mm T 120mm reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.02.200 99 Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 120mm H 25mm T 120mm
HEWI 477.02.200 99 Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 120mm H 25mm T 120mm
HEWI 477.02.200 99 Hewi Seifenablage SERIE 477 m Noppen B 120mm H 25mm T 120mm
Artikel-Nr.:
     1498-6001000182
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.02.200 99
EAN/GTIN:
     4014884603352
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
diebstahlgeschützt durch Verriegelung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 120mm· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 25mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit losem Einsatz: Nein· Tiefe (1): 120mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, hewi seifenablage, 01303770090299, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,20*
€ 57,70*
€ 5,95*
ab € 44,53*
€ 58,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 45,36*
€ 58,76*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 61,15*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 76,63*
€ 97,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 92
ab € 43,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 55
ab € 46,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 95
ab € 43,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 36
ab € 46,55*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 33
ab € 43,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 18
ab € 46,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.02.200 84
ab € 46,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.