Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Ablage SERIE 477 aus Polyamid rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000184
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.03.100 33
EAN/GTIN:
     4014884627860
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit umlaufendem Rand · diebstahlgeschützt durch Verriegelung · 600 mm breit · 26 mm hoch · 140 mm tiefWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Ausführung der Ablage: sonstige· Farbe der Ablage: sonstige· Höhe (1): 26mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Rollen-/Gästehandtuchhalter: Nein· Profil Rahmen: sonstige· Tiefe (1): 140mm· Transparent: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: badablage hewi, badablage, 013037702133, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,11*
€ 193,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,19*
€ 194,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 169,61*
€ 204,82*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 171,66*
€ 208,30*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,43*
€ 268,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 74
ab € 168,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 55
ab € 170,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 95
ab € 155,57*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 97
ab € 169,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 99
ab € 150,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 86
ab € 169,45*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 98
ab € 155,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 84
ab € 170,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.