Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Ablage SERIE 477 aus Polyamid felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 477.03.100 95 Hewi Ablage SERIE 477 aus Polyamid felsgrau
HEWI 477.03.100 95 Hewi Ablage SERIE 477 aus Polyamid felsgrau
HEWI 477.03.100 95 Hewi Ablage SERIE 477 aus Polyamid felsgrau
Artikel-Nr.:
     1498-6001000189
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.03.100 95
EAN/GTIN:
     4014884627983
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit umlaufendem Rand · diebstahlgeschützt durch Verriegelung · 600 mm breit · 26 mm hoch · 140 mm tiefWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Ausführung der Ablage: sonstige· Farbe der Ablage: sonstige· Höhe (1): 26mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Rollen-/Gästehandtuchhalter: Nein· Profil Rahmen: sonstige· Tiefe (1): 140mm· Transparent: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: badablage hewi, badablage, 013037702195, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,16*
€ 192,96*
€ 5,95*
ab € 161,72*
€ 194,59*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 169,50*
€ 204,06*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 171,66*
€ 207,35*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,29*
€ 267,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 74
ab € 168,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 55
ab € 168,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 97
ab € 170,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 99
ab € 151,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 33
ab € 155,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 86
ab € 168,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 98
ab € 155,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 84
ab € 168,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.