Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Ablage SERIE 477 aus Polyamid signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000191
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.03.100 98
EAN/GTIN:
     4014885378389
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit umlaufendem Rand · diebstahlgeschützt durch Verriegelung · 600 mm breit · 26 mm hoch · 140 mm tiefWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Ausführung der Ablage: sonstige· Farbe der Ablage: weiß· Höhe (1): 26mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Rollen-/Gästehandtuchhalter: Nein· Profil Rahmen: sonstige· Tiefe (1): 140mm· Transparent: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: badablage, 013037702198, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,23*
€ 187,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,93*
€ 188,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,07*
€ 203,42*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 171,79*
€ 206,79*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,19*
€ 266,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 74
ab € 169,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 55
ab € 170,37*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 95
ab € 152,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 97
ab € 169,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 99
ab € 149,92*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 33
ab € 153,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 86
ab € 170,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.03.100 84
ab € 169,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.