Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Handtuchhalter SERIE 477 2-armig lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000403
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.09.100 97
EAN/GTIN:
     4014884516003
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter doppelt
übereinander angeordnete zylindrische Haltearme · Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden · 445 mm lang · 160 mm hoch · Ø 28 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Etagen: 2· Anzahl der Handtuchhalter: 2· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Durchmesser: 28mm· Höhe (1): 160mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Profil: rundes Rohr· Schwenkbar: Ja· Tiefe (1): 28mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, 013037701497
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,66*
€ 113,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 91,47*
€ 113,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,22*
€ 122,61*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 100,72*
€ 124,50*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 139,17*
€ 168,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 36
ab € 98,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 99
ab € 89,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 33
ab € 85,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 86
ab € 98,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 18
ab € 99,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 98
ab € 89,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 50
ab € 89,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.