Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Handtuchhalter SERIE 477 2-armig signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000404
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.09.100 98
EAN/GTIN:
     4014885378549
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter doppelt
übereinander angeordnete zylindrische Haltearme · Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden · 445 mm lang · 160 mm hoch · Ø 28 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Etagen: 2· Anzahl der Handtuchhalter: 2· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Durchmesser: 28mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Profil: rundes Rohr· Schwenkbar: Ja· Tiefe (1): 28mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, 013037701401
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,91*
€ 112,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 91,53*
€ 113,47*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,04*
€ 122,31*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 100,85*
€ 124,18*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 138,01*
€ 168,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 36
ab € 99,56*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 97
ab € 90,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 99
ab € 89,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 33
ab € 86,73*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 86
ab € 99,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 18
ab € 98,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 50
ab € 89,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.