Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Griff/Handtuchhalter SERIE 477 d= 33mm, Rosette d= 70mm rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000760
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.31.200 33
EAN/GTIN:
     4014884687666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter
an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · 300 mm breit (Achsmaß) · 90 mm tief · Ø 33 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 2· Länge Teil 1 (größtes Teil): 300mm· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 0°
Weitere Suchbegriffe: 013037701633, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,81*
€ 66,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 53,10*
€ 67,84*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,95*
€ 71,14*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 57,65*
€ 72,90*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 86,58*
€ 107,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 92
ab € 50,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 74
ab € 56,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 55
ab € 56,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 95
ab € 50,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 36
ab € 56,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 97
ab € 50,47*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 99
ab € 50,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.