Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Griff/Handtuchhalter SERIE 477 d= 33mm, Rosette d= 70mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000763
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.31.200 55
EAN/GTIN:
     4014885429777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter
an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · 300 mm breit (Achsmaß) · 90 mm tief · Ø 33 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 2· Länge Teil 1 (größtes Teil): 300mm· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 0°
Weitere Suchbegriffe: 013037701655, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,06*
€ 71,42*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 57,49*
€ 73,10*
€ 5,95*
ab € 59,26*
€ 75,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,65*
€ 93,52*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 87,12*
€ 108,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 92
ab € 50,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 74
ab € 56,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 95
ab € 50,87*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 36
ab € 56,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 97
ab € 50,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 99
ab € 50,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 33
ab € 50,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.