| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001001215 Herst.-Nr.: 801.03.200 90 EAN/GTIN: 4014885496717 |
| | |
|
| | |
| bestehend aus: seitlichen Halterelementen und Ablagefläche aus Glas · integrierter Haltegriff auf unterer Ebene · dient zum Festhalten · selbstständigen Aufrichten und zum Ablegen von Accessoires · durchgehende Spiegellösung möglich · maximale Spiegelbreite 600 mm · aus hochwertigem Polyamid · 721 mm breit · 168 mm hoch · 180 mm tief · inkl. korrosionsfreiem BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Verdeckte Befestigung: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad Haltegriff, Badewannengriff, Sicherheits Haltegriff, Sicherheitshaltegriff, Wandhaltegriff, Wannengriff, Badmöbel Glasablage, Glasablage Badmöbel, badablage, 013037713490, Ablage, Etagere, Tablar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 190,89* | € 229,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 195,72* | € 235,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 202,22* | € 242,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 206,74* | € 255,9753* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,18* | € 331,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|