| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001001219 Herst.-Nr.: 801.03.200 98 EAN/GTIN: 4014885496755 |
| | |
|
| | |
| bestehend aus: seitlichen Halterelementen und Ablagefläche aus Glas · integrierter Haltegriff auf unterer Ebene · dient zum Festhalten · selbstständigen Aufrichten und zum Ablegen von Accessoires · durchgehende Spiegellösung möglich · maximale Spiegelbreite 600 mm · aus hochwertigem Polyamid · 721 mm breit · 168 mm hoch · 180 mm tief · inkl. korrosionsfreiem BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Verdeckte Befestigung: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad Haltegriff, Badewannengriff, Sicherheits Haltegriff, Sicherheitshaltegriff, Wandhaltegriff, Wannengriff, Badmöbel Glasablage, Glasablage Badmöbel, badablage hewi, badmöbel glasablage, badewannengriff 60cm, 013037713401, Ablage, Etagere, Tablar |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 174,78* | € 215,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,50* | € 216,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 191,88* | € 228,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 196,96* | € 235,04* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,97* | € 330,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|