Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Barrierefreies Bad
>
Bad Winkelgriff
>
Artikel
Hewi Winkelgriff SERIE 801 waager. 500mm, senkr. 1000mm sand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-6001001518
Hersteller:
HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
801.22.140 86
EAN/GTIN:
4014885427834
Suchbegriffe:
Bad Winkelgriff
Sicherheits-Winkelgriff
Sicherheitsausstattung Winkelgriff
bad winkelgriff hewi
senkrecht und waagerecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · links- und rechtsseitig montierbar · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · aus Polyamid · erfüllt SIA500Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 9· Länge Teil 1 (größtes Teil): 500mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1000mm· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Sanitäre Ausstattungen, Spiegel
>
Haltegriff
>
Hewi Winkelgriff SERIE 801 HEWI
Weitere Suchbegriffe:
bad winkelgriff
,
013037909286
,
Eckgriff
,
Fingergriff
,
Griff
,
Haltegriff
,
Haltestange
,
Handlauf
,
Reling
,
Seitenwandgriff
,
Sicherheitsgriff
,
Wannengriff
,
Winkelgriff
,
Winkel-Haltegriff
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 261,10*
€ 299,49*
9557_lager
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 262,31*
€ 302,38*
Lager 2384
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 268,42*
€ 310,65*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 278,58*
€ 330,08*
Lager 1498
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,78*
€ 378,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,17*
€ 450,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,34*
€ 449,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,33*
€ 437,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,78*
€ 391,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hewi Winkelgriff SERIE 801 waager. 500mm, senkr. 1000mm reinweiß
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 99
ab € 240,11*
Ähnlich
Hewi Winkelgriff SERIE 801 waager. 500mm, senkr. 1000mm rubinrot
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 33
ab € 260,15*
Ähnlich
Hewi Winkelgriff SERIE 801 waager. 500mm, senkr. 1000mm senfgelb
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 18
ab € 259,29*
Ähnlich
Hewi Winkelgriff SERIE 801 waager. 500mm, senkr. 1000mm signalweiß
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 98
ab € 241,53*
Ähnlich
Hewi Winkelgriff SERIE 801 waager. 500mm, senkr. 1000mm stahlblau
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 50
ab € 261,37*
Ähnlich
Hewi Winkelgriff SERIE 801 waager. 500mm, senkr. 1000mm tiefschwarz
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 90
ab € 260,60*
Ähnlich
Hewi Winkelgriff SERIE 801 waager. 500mm, senkr. 1000mm umbra
HEWI Heinrich Wilke
801.22.140 84
ab € 259,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen