Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:600mm, mit Armpolster felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001002783
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.108 95
EAN/GTIN:
     4014885614272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender · vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 252 mm hoch · Stangen aus Polyamid · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · mit Armpolster aus schwarzem PUR · 295 mm langWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Ja· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 600mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, stützklappgriff hewi 600 mm, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, 01303791940195, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 491,83*
€ 562,92*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 501,92*
€ 577,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,47*
€ 579,61*
€ 5,95*
ab € 520,58*
€ 594,80*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,73*
€ 669,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,14*
€ 796,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,24*
€ 786,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,92*
€ 762,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,72*
€ 741,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,73*
€ 699,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.108 92
ab € 490,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.108 74
ab € 488,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.108 55
ab € 489,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 86
ab € 446,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 18
ab € 446,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 98
ab € 447,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 50
ab € 445,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 90
ab € 448,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 84
ab € 446,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.