Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.50.108 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehb m Polster d= 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.50.108 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehb m Polster d= 33mm
HEWI 801.50.108 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehb m Polster d= 33mm
HEWI 801.50.108 95 Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehb m Polster d= 33mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976349556
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001002783
EAN/GTIN:
     4014885614272
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehb m Polster d= 33mm 600mm felsgrau zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht
Weitere Informationen:
eClassID:
1303791940195
HerstellerNr:
6001002783
Werksnummer:
6001002783
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
5,680000
Gewicht brutto Kg:
5,680000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
felsgrau
Produktart:
Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil
Ausfuehrung:
felsgrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 491,15*
€ 557,07*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 503,03*
€ 571,85*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,72*
€ 573,58*
€ 5,95*
ab € 519,92*
€ 588,61*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,25*
€ 662,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,58*
€ 682,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,23*
€ 661,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,56*
€ 631,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,78*
€ 619,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,72*
€ 581,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 86
ab € 445,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 18
ab € 445,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 98
ab € 445,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 50
ab € 446,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 90
ab € 448,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 84
ab € 446,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.108 92
ab € 490,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.108 74
ab € 488,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.108 55
ab € 488,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.