Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:600mm, mit Armpolster felsgrau 801.50.108 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:600mm, mit Armpolster felsgrau 801.50.108 95
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:600mm, mit Armpolster felsgrau 801.50.108 95
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:600mm, mit Armpolster felsgrau 801.50.108 95
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:600mm, mit Armpolster felsgrau 801.50.108 95
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:600mm, mit Armpolster felsgrau 801.50.108 95
Artikel-Nr.:
     9557-HWP291777
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.108 95
EAN/GTIN:
     4014885614272
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
HEWI mobiler Stützklappgriff,drehbar L:600mm, mit Armpolster felsgrau 801.50.108 95 zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden, mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen), werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen aus Polyamid, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 491,15*
€ 557,07*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 503,03*
€ 571,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,72*
€ 573,58*
€ 5,95*
ab € 519,92*
€ 588,61*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,25*
€ 662,17*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,07*
€ 662,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,13*
€ 658,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,36*
€ 635,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,80*
€ 619,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,15*
€ 584,47
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 86
ab € 445,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 18
ab € 445,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 98
ab € 445,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 50
ab € 446,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 90
ab € 448,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.107 84
ab € 446,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.108 92
ab € 490,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.108 74
ab € 488,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.108 55
ab € 488,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.