Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 Spül-/Funktionstaste gelb 900mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.50.720 18 Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 Spül-/Funktionstaste
HEWI 801.50.720 18 Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 Spül-/Funktionstaste
HEWI 801.50.720 18 Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 Spül-/Funktionstaste
Artikel-Nr.:
     1498-6001003939
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.720 18
EAN/GTIN:
     4014885500025
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit zwei integrierten Tasten · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · Stangen Ø 33 mm · Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung · Taste mit gelbem Ring zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion · Tasten mit Schutzart IP67 · Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss · inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose · Steuerspannung max. 30 V = SELV · PELV · Schaltstrom bis max. 2A · passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 900mm· Grundfarbe: gelb· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Nein· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff gelb, 01303790740318, Boden-Wand-Stuetzgriff, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 643,76*
€ 733,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 660,36*
€ 752,70*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,55*
€ 754,44*
€ 5,95*
ab € 678,72*
€ 773,62*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,28*
€ 844,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,81*
€ 1.005,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,22*
€ 991,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,10*
€ 944,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,27*
€ 922,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,28*
€ 890,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.705 74
ab € 607,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.720 99
ab € 642,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.720 33
ab € 642,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.720 86
ab € 641,45*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.720 84
ab € 640,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.705 55
ab € 606,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.705 95
ab € 607,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.